• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille ∙ 6 pans ∙ avec isolation de protection ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 13 ∙ 54 mm

Réf.: 900KV-13
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 900KV-13
EAN / GTIN 4000896232048
Réf. fabricant 900KV-13

Description

Description:

  • Surface : avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: 13 mm
  • Dimensions / longueur : 54 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 23 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 27 mm
  • Isolation de protection jusqu'à 1000 V
  • Utilisation manuelle