• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille à bougies ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 20.8 ∙ 71 mm

Réf.: 900KF
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 900KF
EAN / GTIN 4000896043859
Réf. fabricant 900KF
Article hors catalogue L60140 3343

Description

Description:

Utilisation :
Changement des bougies
  • Le ressort à couronne réduit le risque d'endommager l'isolation
  • Ressort à couronne en tant que mécanisme de retenue
  • Dimensions américaines
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 20.8 mm ∙ 13/16 ″
  • Dimensions / longueur : 71 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 27.4 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 25 mm
  • Poids net (kg): 0.12 kg
  • Utilisation manuelle
Inoxydable et insensible à la chaleurLe plus grand espace disponible pour l'isolateur en céramique6 éléments de suspension sécurisent le maintien de la bougieAbsorption du mouvement transversal

Produits adaptés

Pièces de rechange