• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille ∙ 12 pans ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 44 mm

Réf.: 900AZ-31/32
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 900AZ-31/32
EAN / GTIN 4000896043705
Réf. fabricant 900AZ-31/32
Article hors catalogue L60140 3861

Description

Description:

  • Dimensions américaines
  • Avec moletage
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 31/32 ″
  • Dimensions / longueur : 44 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 33.4 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 24.6 mm
  • Poids net (kg): 0.11 kg
  • Utilisation manuelle