• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille à bougies ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 16 ∙ 71 mm

Réf.: 900AMGT
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 900AMGT
EAN / GTIN 4000896043491
Réf. fabricant 900AMGT
Article hors catalogue L60140 3424

Description

Description:

Utilisation :
Changement des bougies
  • Aimant permanent
  • Dimensions américaines
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 16 mm ∙ 5/8 ″
  • Dimensions / longueur : 71 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 22.5 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 22.5 mm
  • Poids net (kg): 0.12 kg
  • Utilisation manuelle