Chaussettes de travail ELTEN Basic-Socks ESD ELTEN Basic-Socks ESD, Taille 39-42

Réf.: 900019-39-42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pointure UE 42
    Type de produit Chaussettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 900019-39-42
    EAN / GTIN 4030839217153
    Réf. fabricant 900019-39-42
    Article hors catalogue L00790 4525

    Description

    Description:

    • Chaussettes Basic en noir
    • La bande très élastique ne comprime pas
    • forme anatomique du lit de pied
    • Matériaux à bonne affinité cutanée
    • Lavage antistatique
    • 86% coton, 12% polyester, 1% élasthanne, 1% fibre métallique (Bekinox®)
    • équipement ESD

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier