• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Accouplement de sécurité

Réf.: 9000-062
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
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9000-062
EAN / GTIN 4000896218936
Réf. fabricant 9000-062
Article hors catalogue L60140 4956

Description

Description:

  • Uniquement pour raccord d'air de 10 mm
  • Pour tuyaux de 12,5 mm (12 pouce)
  • Filetage du raccord d'air (filetage intérieur) 20,95 mm (12″)
  • Séparation sûre du raccord (aucune séparation involontaire possible)
  • Aucun risque de blessures dû à un coup de tuyau
  • L'accouplement de sécurité dépressurise le raccord avant le désaccouplage
  • Champ de travail : 0 – 50 bar
  • Utilisation d'une seule main
  • Dépense de force faible lors de l'accouplement et du désaccouplage
  • Fortes détonations lors du processus d'accouplement
  • Manipulation simple également avec des gants
  • Acier trempé, galvanisé
  • Échappement du raccord d'air: Douille d'accouplement pour type 1, 2, 3, 4
  • Surface : nickelée
  • Champ de température: -10°C – 60°C

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier