Accouplement de sécurité

Réf.: 9000-050
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
    Type de produit Tuyau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 9000-050
    EAN / GTIN 4000896195275
    Réf. fabricant 9000-050
    Article hors catalogue L60140 5042

    Description

    Description:

    • Pour tous les raccords d'air
    • Filetage extérieur 12,91 mm / 14
    • Séparation sûre du raccord (aucune séparation involontaire possible)
    • Aucun risque de blessures dû à un coup de tuyau
    • L'accouplement de sécurité dépressurise le raccord avant le désaccouplage
    • Champ de travail : 0 – 20 bar
    • Utilisation d'une seule main
    • Dépense de force faible lors de l'accouplement et du désaccouplage
    • Fortes détonations lors du processus d'accouplement
    • Manipulation simple également avec des gants
    • Laiton, nickelé
    • Échappement du raccord d'air: Douille d'accouplement pour type 1, 2, 3, 4
    • Surface : nickelée
    • Poids net (kg): 0.13 kg
    • Champ de température: -15°C – 80°C

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier