Cardan ∙ avec réducteur progressif de passage d'air

Réf.: 9000-040
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9000-040
EAN / GTIN 4000896195350
Réf. fabricant 9000-040
Article hors catalogue L60140 4699
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Cardan orientable à 360° sur 2 axes
  • Régulation du passage d'air à l'aide de la roue de réglage
  • Pression maximale : 16 bar
  • Activation de la fonction de rotation par alimentation en air comprimé,
    rigide à l'état hors pression
  • Filetage intérieur 12,91 mm / 14
  • Filetage extérieur 12,91 mm / 14
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Échappement du raccord d'air: Filetage extérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Poids net (kg): 0.09 kg
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier