• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de raccords d'air

Réf.: 9000-010/3
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
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9000-010/3
EAN / GTIN 4000896195015
Réf. fabricant 9000-010/3
Article hors catalogue L60140 4808

Description

Description:

  • Adaptation de normes de raccordements spécifiques aux pays sur les outils pneumatiques HAZET
  • Utilisation : Allemagne (standard), Autriche, Slovénie, Hongrie, Chine, Inde, Portugal, Russie, Pologne, Roumanie, Turquie
  • Filetage 12,91 mm / 14
  • Acier, nickelé
  • Exécution avec produit d'étanchéité sur le filetage
  • Entrée du raccord d'air: Raccord 7,2 mm type 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Échappement du raccord d'air: Filetage extérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Surface : nickelée
  • Poids net (kg): 0.02 kg
  • Nombre d'outils : 3
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier