• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille TORX® ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur ∙ 38 mm

Réf.: 900-E20
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 900-E20
EAN / GTIN 4000896043095
Réf. fabricant 900-E20
Article hors catalogue L60140 1464

Description

Description:

  • Avec moletage
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur
  • Taille: ∙ E20
  • Dimensions / longueur : 38 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 23.5 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 27 mm
  • Poids net (kg): 0.09 kg
  • Utilisation manuelle