Douille TORX® ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur ∙ 38 mm

Réf.: 900-E10
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 900-E10
EAN / GTIN 4000896042982
Réf. fabricant 900-E10
Article hors catalogue L60140 224

Description

Description:

  • Avec moletage
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur
  • Taille: ∙ E10
  • Dimensions / longueur : 38 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 13.3 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 22 mm
  • Poids net (kg): 0.05 kg
  • Utilisation manuelle

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop