• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille ∙ 6 pans ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 12 ∙ 38 mm

Réf.: 900-12
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 900-12
EAN / GTIN 4000896042739
Réf. fabricant 900-12
Article hors catalogue L60140 277

Description

Description:

  • Avec moletage
  • Surface : chromée, polie
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: 12 mm
  • Dimensions / longueur : 38 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 17.5 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 22 mm
  • Poids net (kg): 0.05 kg
  • Utilisation manuelle