Pince à sertir les profils avec gaines bi-matière brunie 250 mm

Réf.: 90 42 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 90 42 250
EAN / GTIN 4003773047865
Réf. fabricant 90 42 250
Article hors catalogue L70010 818

Description

Description:

  • pour le raccordement solide de tous les profilés utilisés dans les cloisons et faux-plafonds
  • pour rails et montants en aluminium jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur (2 x 0,6 mm)
  • effort physique minimal grâce à une démultiplication optimale par effet de levier
  • pour prise à une seule main

Caractéristique(s):

  • Capacité en millimètres : max. 1,2 (2 x 0,6)
  • bruni
  • Avec étuis multicomposants

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop