TwistCut® Coupe-tubes pour gaines électriques 100 mm

Réf.: 90 22 01 SB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Coupe-tubes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 90 22 01 SB
    EAN / GTIN 4003773082286
    Réf. fabricant 90 22 01 SB
    Article hors catalogue L70010 1778

    Description

    Description:

    • Pour la coupe sûre et rapide de nombreux gaines électriques en matière plastique avec une plage de découpe universelle allant de Ø 13 - 32 mm
    • pour les gaines électriques avec des largeurs de profil ondulé jusqu'à 2,7 mm
    • Aucun dommage sur le câble ou le tuyau à l’intérieur
    • Coupez des gaines électriques en matière plastique (souple et flexible) : appliquez simplement une faible pression sur le TwistCut® lors de la coupe afin de ne pas déformer les gaines électriques
    • Insertion facile, section sûre et simple sans lacérer les câbles intérieurs
    • Coupe précise sans dommages grâce à une disposition des lames unique avec guidage latéral
    • Bonne accessibilité grâce à sa forme étroite

    Caractéristique(s):

    • Capacités de coupe (diamètre) : Ø 13 - 32mm