SLS CLE EN T TORX T30

Réf.: 89TX.30SLS
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
    Type de produit Béquilles (pour clé à tubes)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 89TX.30SLS
    EAN / GTIN 3662424029387
    Réf. fabricant 89TX.30SLS
    Article hors catalogue L60130 9267

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter toute chute accidentelle.
    • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un plus grand confort de travail lors de travaux en hauteur.
    • Poignée ergonomique en T pour une utilisation efficace des deux extrémités de la clé
    • Grenaillage d'acier, chromé.

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 5,49
    • l1 x l2 [mm]: 15 x 175
    • L [mm]: 240
    • L1 [mm]: 175
    • L2 [mm]: 95
    • L3 [mm]: 15
    • Torx [n°]: T30
    • [g]: 115