• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SLS CLE EN T TORX T25

Réf.: 89TX.25SLS
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
Type de produit Béquilles (pour clé à tubes)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 89TX.25SLS
EAN / GTIN 3662424029363
Réf. fabricant 89TX.25SLS
Article hors catalogue L60130 8800

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter toute chute accidentelle.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un plus grand confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Poignée ergonomique en T pour une utilisation efficace des deux extrémités de la clé
  • Grenaillage d'acier, chromé.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 4,40
  • l1 x l2 [mm]: 12 x 130
  • L [mm]: 183
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 15
  • Torx [n°]: T25
  • [g]: 80