• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE COUDEE TORX

Réf.: 89S.15
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 89S.15
EAN / GTIN 3148511269701
Réf. fabricant 89S.15
Article hors catalogue L60130 8298

Description

Description:

  • Épaisseurs de produit: Selon les spécifications TORX®
  • La tête sphérique permet un angle de rotation jusqu'à 20°, pour les endroits difficiles d'accès
  • brunie

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 3,26
  • H [mm]: 21.5
  • H x L [mm]: 21,0 x 93,0
  • L [mm]: 93.5
  • Torx [n°]: T15
  • [g]: 8