JEU MONTURE 8 CLES MALES TORX

Réf.: 89A.JM8
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 89A.JM8
EAN / GTIN 3148511267295
Réf. fabricant 89A.JM8
Article hors catalogue L60130 160

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Conforme aux spécifications TORX®
  • Support très compact, prise en main confortable

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 24
  • H [mm]: 34 x 83,5
  • L [mm]: 138
  • L1 [mm]: 32
  • Torx [n°]: T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
  • [g]: 170

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop