DDL Dry drill bits 32x150xM16 STANDARD universal

Réf.: 899272
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 899272
EAN / GTIN 9003178992727
Réf. fabricant 899272

Description

Caractéristique(s):

  • Form: HOHLT COURONNE A SEC
  • Spécification : 16 - 4 - 6,5
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 32 x 150 x M16 mm
  • Diamètre: 32 mm
  • Epaisseur: 150 mm
  • Granulométrie: 30
  • Aptitude des matériaux: Matériaux de construction universels
  • Outillage pour: Système de carottage

Avantage(s):

  • Des outils de qualité pour une utilisation au quotidien