Description:
Le disque de décapage Strip-It vous permet d'éliminer sans effort la rouille, la peinture, le vernis et la protection de bas de caisse de votre pièce à usiner. Les fibres de nylon poreuses et renforcées avec un abrasif agressif répondent à toutes les exigences. Elles préviennent dans le même temps tout bouchage ou tout encrassement du disque. Le matériau Strip-It est appliqué sur un support rigide en fibre de verre, spécialement conçu pour être utilisé sur des meuleuses d'angle. Le disque de décapage Strip-It en corindon avec liant vitrifié (A EX. GROS) est plus dur, plus résistant et plus agressif par rapport à la version standard (S GROS). Ce disque offre à l'opérateur une rectification aisée et silencieuse, avec une formation de chaleur limitée.
Caractéristique(s):
- Form: VLIES STRIPPING DISC
- Spécification : GR S GROS
- Dimension (D x H): 125 x 22,2 mm
- Diamètre: 125 mm
- Alésage: 22.2 mm
- Granulométrie: 20
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Plastiques/PVC;Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Fibres de nylon souples et renforcées avec un grain abrasif agressif pour une utilisation universelle et de meilleurs résultats
- Ni bouchage ni encrassement du disque en raison de sa conception
- Formation de chaleur réduite grâce à la structure ouverte
Utilisation:
- Pour l'élimination de la rouille, de peintures et de vernis ou pour préparer des surfaces pour le soudage, le brasage ou l'anodisation
Recommandation(s):
- Type d'exécution S GROS (noir) pour un travail fin sur les surfaces
- Type d'exécution A EX. GROS (rouge) pour une agressivité accrue et une utilisation sur les arêtes