• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Botte de pompiers CRAIG GTX ESD F2A CRAIG GTX ESD F2A, Taille 40

Réf.: 89641-40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: F2A
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Classe de protection F2A
Matériau coque de protection Acier
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 40
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 89641-40
EAN / GTIN 4030839318669
Réf. fabricant 89641-40

Description

Description:

  • Cuir bovin - résistant au feu
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière FIREFIGHTERS Level 2
  • Première semelle antistatique en non-tissé doux
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle NITRILE/PU à gros crampons POWERGRIP
  • Embout résistant à l'abrasion en TPU
  • Embout en acier
  • DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYPE 2) CI/HI3/HRO/Niveau de protection 2 (24 m/sec)/SRC, type D
  • Aide à l’enlèvement profilée au niveau du talon
  • Talon à angle droit
  • Combinaison laçage et fermeture éclair
  • Coutures en Nomex® - résistantes à la chaleur
  • Bottes protégeant contre les coupures - protection contre les coupures occasionnées par les scies à chaîne
  • Niveau de protection 2 (24 m/sec)
  • Rembourrage moelleux de la cheville
  • zones de flexion