• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Round brushes 180x22x42x32 mm S 0,5 mm PREMIUM steel

Réf.: 896243
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 896243
EAN / GTIN 9003178962430
Réf. fabricant 896243

Description

Description:

Les brosses circulaires PREMIUM pour le touret sont la solution parfaite pour des travaux de meulage précis, rapides et sans problème de fonctionnement sur l'Acier. Les brosses haute performance offrent une durée de vie maximale et vous aident dans les travaux exigeants comme l'élimination de la peinture, de la rouille et de la laque, ainsi que dans la préparation de surface et la finition mécanique de l'Acier. En outre, elles vous permettent d'effectuer efficacement des travaux d'ébavurage, ce qui rend les brosses circulaires de Tyrolit universellement utilisables pour une multitude de tâches.

Caractéristique(s):

  • Form: 1R DW CIRCULAR BRUSHES
  • Spécification : S 0,5 mm
  • Dimension (D x B x L x H): 180 x 22 x 42 x 32 mm
  • Diamètre: 180 mm
  • Epaisseur: 22 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Touret

Avantage(s):

  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Outil polyvalent
  • Qualité supérieure

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour l'ébarbage, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les petites impuretés et pour la finition mécanique