• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

All-purpose wire brushes 260x10x28 mm 1 rows/E 0,3 mm PREMIUM inox

Réf.: 896224
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 896224
EAN / GTIN 9003178962249
Réf. fabricant 896224
Article hors catalogue L50140 2620

Description

Description:

La brosse à main PREMIUM est adaptée à presque toutes les tâches. Cet outil permet l'ébarbage, le nettoyage des cordons de soudure et le nettoyage de surfaces sur des pièces à usiner en acier inoxydable. Le manche en hêtre de qualité supérieure offre un confort maximal à l'opérateur et le fil en acier inoxydable empêche efficacement la rouille de la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Form: 90S DW SCRATCH BRUSHES CRIMPED WIRE
  • Spécification : 1 Row(s)
  • Dimension (L x B x H): 260 x 10 x 28 mm
  • Diamètre: 260 mm
  • Epaisseur: 10 mm
  • Alésage: 135 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Avec un manche ergonomique en matière plastique pour un maniement agréable
  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Qualité maximale

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour l'ébarbage, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier inoxydable