• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cup brush 100x30xM14 E 0,3 mm PREMIUM inox

Réf.: 896174
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 896174
EAN / GTIN 9003178961747
Réf. fabricant 896174

Description

Description:

La brosse boisseau PREMIUM pour meuleuse d'angle est parfaite pour un travail extrêmement efficace sur de grandes surfaces en acier inoxydable. Avec ce produit, vous êtes assuré d'une durée de vie optimale et de résultats impressionnants. Les brosses boisseau conviennent pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque ainsi que pour la préparation de surface et la finition mécanique de l'acier inoxydable. De plus, l'outil peut être utilisé pour le nettoyage des cordons de soudure. Les brosses sont disponibles dans différentes spécifications afin de répondre à tous vos besoins, du plus sensible (DW) au plus grossier (DZ).

Caractéristique(s):

  • Form: 11T DW CUP BRUSHES CONICAL
  • Spécification : E 0,3 mm
  • Dimension (D x L x GE): 100 x 30 x M14 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Fil en acier inoxydable de grande qualité empêchant la formation de rouille sur la pièce à usiner
  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Qualité supérieure

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier inoxydable
  • Brosses boisseaux idéales pour l'usinage de grandes surfaces

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les petites impuretés
  • Fil torsadé DZ pour les travaux difficiles, les grosses impuretés ainsi que pour l'élimination de peintures et de laques