Round brushes 125x24x36x20 mm E 0,3 mm PREMIUM inox

Réf.: 896113
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 896113
EAN / GTIN 9003178961136
Réf. fabricant 896113
Article hors catalogue L50140 2987

Description

Description:

Les brosses circulaires PREMIUM pour le touret sont la solution parfaite pour des travaux de rectification précis, rapides et en bon fonctionnement sur l'acier inoxydable. Les brosses haute performance offrent une durée de vie maximale et vous aident dans les travaux exigeants comme l'élimination de la couleur, de la rouille et de la laque, ainsi que dans la préparation de surface et la finition mécanique de l'acier inoxydable. En outre, elles vous permettent d'ébarber efficacement les pièces à usiner les plus diverses, ce qui rend les brosses circulaires de Tyrolit universellement utilisables pour une multitude de tâches. Le fil ondulé (DW) en acier inoxydable de haute qualité empêche la rouille de la pièce à usiner et effectue avec facilité des tâches telles que la finition mécanique, le polissage et le matage.

Caractéristique(s):

  • Form: 1R DW CIRCULAR BRUSHES
  • Spécification : E 0,3 mm
  • Dimension (D x B x L x H): 125 x 24 x 36 x 20 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 24 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Touret

Avantage(s):

  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Fil en acier inoxydable de grande qualité empêchant la formation de rouille sur la pièce à usiner
  • Qualité supérieure

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour l'ébarbage, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour l'élimination de la peinture et de la rouille, mais aussi pour la finition mécanique, le polissage et le matage

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop