Description:
Les brosses circulaires PREMIUM pour le touret sont la solution parfaite pour des travaux de meulage précis, rapides et sans problème de fonctionnement sur l'Acier. Les brosses haute performance offrent une durée de vie maximale et vous aident dans les travaux exigeants comme l'élimination de la peinture, de la rouille et de la laque, ainsi que dans la préparation de surface et la finition mécanique de l'Acier. En outre, elles vous permettent d'effectuer efficacement des travaux d'ébavurage, ce qui rend les brosses circulaires de Tyrolit universellement utilisables pour une multitude de tâches.
Caractéristique(s):
- Form: 1R DW CIRCULAR BRUSHES
- Spécification : S 0,3 mm
- Dimension (D x B x L x H): 125 x 24 x 36 x 20 mm
- Diamètre: 125 mm
- Epaisseur: 24 mm
- Alésage: 20 mm
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Touret
Avantage(s):
- Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
- Outil polyvalent
- Qualité supérieure
Utilisation:
- Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour l'ébarbage, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier
Recommandation(s):
- Fil ondulé DW pour les petites impuretés et pour la finition mécanique