Description:
Les meules boisseau STANDARD de Tyrolit permettent d'obtenir un très bon taux d'enlèvement et une très bonne durée de vie lors des travaux de rectification sur de grandes surfaces. La meule boisseau disponible pour les pierres est particulièrement adaptée au chanfreinage des cicatrices sur les surfaces en béton apparent, au chanfreinage et au pré meulage des pierres artificielles et des plaques de terazzo, ainsi qu'au surfaçage du marbre, de l'ardoise et du granit. Pour la fixation de l'outil, vous avez le choix entre les formes d'alésage 22, 23 et la version filetée M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de 50 m/s maximum.
Caractéristique(s):
- Form: 11ZT BOISSEAU AV.PLAQUE D`ANCRAGE
- Spécification : W=20, E=19, K=53
- Dimension (D / J x T x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
- Diamètre: 110 mm
- Epaisseur: 55 mm
- Granulométrie: 60
- Vs /max: 50 m/s
- Aptitude des matériaux: Matériaux
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Taux d'enlèvement très élevé, pour des travaux de meulage de grandes surfaces
- Robuste et durable
- Carbure de silicium pour d'excellents résultats sur la pierre et les matériaux à copeaux courts
Utilisation:
- Pour des applications exigeantes sur roche
- Pour le meulage des aspérités sur des surfaces de béton de parement, le chanfreinage et le pré-meulage de pierre artificielle et de plaques de terrasse, ainsi que le surfaçage sur du marbre, de l’ardoise et du granit
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 16/36 pour rectification d'ébauche
- Grosseur de grain 60 pour rectification fine
- Utiliser une protection spéciale pour les meules boisseaux
- Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s