• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Universal hand brush 290x28x25 mm 3 rows/M 0,35 mm PREMIUM nonferrous

Réf.: 895581
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 895581
EAN / GTIN 9003178955814
Réf. fabricant 895581
Article hors catalogue L50140 2591

Description

Description:

Avec les brosses universelles PREMIUM de Tyrolit, vous effectuez des travaux tels que l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque ainsi que des travaux d'ébavurage dans les plus brefs délais. De plus, cet outil universel donne les meilleurs résultats pour le nettoyage des cordons de soudure, la préparation de surface et la finition mécanique sur les métaux non ferreux, grâce au fil de haute qualité en laiton. Le produit marque des points avec une durée de vie élevée et une manipulation très agréable.

Caractéristique(s):

  • Form: 90H DW SCRATCH BRUSHES CRIMPED WIRE
  • Spécification : 3 Row(s)
  • Dimension (L x B x H): 290 x 28 x 25 mm
  • Diamètre: 290 mm
  • Epaisseur: 28 mm
  • Alésage: 140 mm
  • Aptitude des matériaux: Aluminium
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Dotées d’une poignée en bois de hêtre de grande qualité
  • Le fil de laiton donne de meilleurs résultats sur les pièces à usiner en métaux non ferreux
  • Qualité maximale

Utilisation:

  • Pour l'usinage de métaux non ferreux
  • Idéales pour l'ébarbage, le nettoyage de cordons de soudure et le nettoyage de surfaces