Description:
Avec les brosses universelles PREMIUM de Tyrolit, vous effectuez des travaux tels que l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque ainsi que des travaux d'ébavurage en un temps record. De plus, cet outil universel est parfaitement adapté au nettoyage des cordons de soudure, à la préparation des surfaces et à la finition mécanique sur l'acier inoxydable. Le produit marque des points avec une durée de vie élevée et une manipulation très agréable.
Caractéristique(s):
- Form: 90H DG SCRATCH BRUSHES STRAIGHT WIRE
- Spécification : 2 Row(s)
- Dimension (L x B x H): 290 x 22 x 25 mm
- Diamètre: 290 mm
- Epaisseur: 22 mm
- Alésage: 140 mm
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
- Outillage pour: Ponçage manuel
Avantage(s):
- Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
- Dotées d’une poignée en bois de hêtre de grande qualité
- Fil en acier inoxydable de grande qualité empêchant la formation de rouille sur la pièce à usiner
Utilisation:
- Pour l'usinage d'acier inoxydable
- Idéales pour l'ébarbage, le nettoyage de cordons de soudure et le nettoyage de surfaces