• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Universal hand brush 290x38x25 mm 5 rows/S 0,35 mm PREMIUM steel

Réf.: 895578
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 895578
EAN / GTIN 9003178955784
Réf. fabricant 895578
Article hors catalogue L50140 2939

Description

Description:

Avec les brosses universelles PREMIUM de Tyrolit, vous effectuez des travaux tels que l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque ainsi que des travaux d'ébavurage dans les plus brefs délais. De plus, cet outil universel convient au nettoyage des cordons de soudure, à la préparation des surfaces et à la finition mécanique sur l'Acier. Le produit marque des points avec une durée de vie élevée et une manipulation très agréable.

Caractéristique(s):

  • Form: 90H DG SCRATCH BRUSHES STRAIGHT WIRE
  • Spécification : 5 Row(s)
  • Dimension (L x B x H): 290 x 38 x 25 mm
  • Diamètre: 290 mm
  • Epaisseur: 38 mm
  • Alésage: 140 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Outil à usage universel
  • Dotées d’une poignée en bois de hêtre de grande qualité
  • Qualité maximale

Utilisation:

  • Pour l'usinage d'acier
  • Idéales pour l'ébarbage, le nettoyage de cordons de soudure et le nettoyage de surfaces