Universal hand brush 290x32x25 mm 4 rows/S 0,35 mm PREMIUM steel

Réf.: 895577
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 895577
EAN / GTIN 9003178955777
Réf. fabricant 895577
Article hors catalogue L50140 2973

Description

Description:

Avec les brosses universelles PREMIUM de Tyrolit, vous effectuez des travaux tels que l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque ainsi que des travaux d'ébavurage dans les plus brefs délais. De plus, cet outil universel convient au nettoyage des cordons de soudure, à la préparation des surfaces et à la finition mécanique sur l'Acier. Le produit marque des points avec une durée de vie élevée et une manipulation très agréable.

Caractéristique(s):

  • Form: 90H DG SCRATCH BRUSHES STRAIGHT WIRE
  • Spécification : 4 Row(s)
  • Dimension (L x B x H): 290 x 32 x 25 mm
  • Diamètre: 290 mm
  • Epaisseur: 32 mm
  • Alésage: 140 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Outil à usage universel
  • Dotées d’une poignée en bois de hêtre de grande qualité
  • Qualité maximale

Utilisation:

  • Pour l'usinage d'acier
  • Idéales pour l'ébarbage, le nettoyage de cordons de soudure et le nettoyage de surfaces