Description:
Grâce à leur forme, les brosses coniques PREMIUM pour meuleuse d'angle sont la solution parfaite pour l'usinage des endroits difficiles d'accès. Selon le type de fil, Tyrolit vous propose la brosse adaptée à votre travail. Ainsi, vous utilisez des brosses à fil torsadé pour préparer les surfaces et pour éliminer la rouille, la calamine et les restes de béton. Vous pouvez également utiliser des brosses à fil ondulé pour le nettoyage, mais cette spécicification brille surtout lors de la finition mécanique. De plus, le nettoyage des cordons de soudure ne pose aucun problème à ces brosses coniques, ce qui vous permet d'obtenir des résultats de premier ordre dans les tâches les plus diverses.
Caractéristique(s):
- Form: 28K DZR BEVEL BRUSHES
- Spécification : SH 0,5 mm
- Dimension (D x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
- Diamètre: 115 mm
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
- Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
- Fil d’acier trempé SH pour une durée de vie accrue
Utilisation:
- Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier
Recommandation(s):
- Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les petites impuretés
- Fil torsadé DZ pour les travaux difficiles, les grosses impuretés ainsi que pour l'élimination de peintures et de laques