• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mètre à ruban avec système FACOM® SLS , boîtier ABS , fluorescent , 5 m

Réf.: 893.519SLS
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
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 893.519SLS
EAN / GTIN 3662424028465
Réf. fabricant 893.519SLS
Article hors catalogue L60130 8297

Description

Description:

  • Equipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Boîtier ergonomique en matière ABS
  • Bande avec revêtement en nylon, mat, anti-reflet
  • Bande très rigide
  • Crochet couvrant très résistant
  • 2 rivets avec plaque de renfort en inox sur 3 m
  • 3 rivets avec plaque de renfort en inox sur 8 m

Caractéristique(s):

  • E [mm]: 35,2
  • H [mm]: 65,1
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 19
  • L2 [m]: 5
  • [g]: 225