Botte de pompiers FIRE PROOF GTX F2A FIRE PROOF GTX F2A, Taille 44

Réf.: 89231-44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: F2A
  • Matériau coque de protection: Stahl
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
    Classe de protection F2A
    Matériau coque de protection Stahl
    Pointure UE 44
    Type de produit Bottes de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 89231-44
    EAN / GTIN 4030839376676
    Réf. fabricant 89231-44

    Description

    Description:

    • Cuir bovin - résistant au feu
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Languette fermée et rembourrée
    • Semelle intérieure entière
    • Première semelle antistatique en non-tissé doux
    • Semelle intermédiaire en acier
    • Semelle NITRILE/PU à gros crampons POWER avec talon à angle droit
    • Embout résistant à l´abrasion
    • Embout en acier
    • DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYPE 2) CI/HI3/HRO/Niveau de protection 2 (24 m/sec)/SRC, type D
    • Rembourrage moelleux de la cheville
    • Coutures et lacets en Nomex® - résistantes à la chaleur
    • Combinaison laçage et fermeture éclair
    • Bottes protégeant contre les coupures - protection contre les coupures occasionnées par les scies à chaîne
    • Niveau de protection 2 (24 m/sec)