• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Shaft mounted round brushes 80x15x19-6x30 mm S 0,3 mm PREMIUM steel

Réf.: 890849
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 890849
EAN / GTIN 9003178908490
Réf. fabricant 890849
Article hors catalogue L50140 2861

Description

Description:

Les brosses à tige ronde PREMIUM pour meuleuse droite sont particulièrement adaptées à l'usinage des endroits difficiles d'accès sur des pièces à usiner en Acier. Que ce soit pour l'élimination de la peinture et de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure ou la préparation de surface et la finition mécanique de l'Acier, ces brosses haute performance peuvent être utilisées de manière universelle. Vous avez le choix entre différents types d'exécution : entre sensible (DW - ondulée) pour le dérouillage, le nettoyage, le lissage, le polissage, le matage et le grainage et grossière (DZ - torsadée) pour la soudure ou l'élimination de la calamine et de la laque. En outre, la version torsadée DZ brille par sa durée de vie et sa robustesse supplémentaires.

Caractéristique(s):

  • Form: 52R DW SHAFT MOUNTED CIRCULAR BRUSH
  • Spécification : S 0,3 mm
  • Dimension (D x L x H - GE x I): 80 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
  • Diamètre: 80 mm
  • Epaisseur: 15 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Parfaites pour les emplacements difficiles d'accès
  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Fil d’acier trempé SH pour une durée de vie accrue

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour le décapage, le nettoyage, le lissage, le polissage, le matage et le grattage
  • Fil torsadé DZ pour la soudure et pour l'élimination de la calamine et de la laque