Description:
Les brosses à tige ronde PREMIUM pour meuleuse droite sont particulièrement adaptées à l'usinage des endroits difficiles d'accès sur des pièces à usiner en Acier. Que ce soit pour l'élimination de la peinture et de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure ou la préparation de surface et la finition mécanique de l'Acier, ces brosses haute performance peuvent être utilisées de manière universelle. Vous avez le choix entre différents types d'exécution : entre sensible (DW - ondulée) pour le dérouillage, le nettoyage, le lissage, le polissage, le matage et le grainage et grossière (DZ - torsadée) pour la soudure ou l'élimination de la calamine et de la laque. En outre, la version torsadée DZ brille par sa durée de vie et sa robustesse supplémentaires.
Caractéristique(s):
- Form: 52R DW SHAFT MOUNTED CIRCULAR BRUSH
- Spécification : S 0,2 mm
- Dimension (D x L x H - GE x I): 50 x 15 x 12,5 - 6 x 30 mm
- Diamètre: 50 mm
- Epaisseur: 15 mm
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Parfaites pour les emplacements difficiles d'accès
- Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
- Fil d’acier trempé SH pour une durée de vie accrue
Utilisation:
- Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique
Recommandation(s):
- Fil ondulé DW pour le décapage, le nettoyage, le lissage, le polissage, le matage et le grattage
- Fil torsadé DZ pour la soudure et pour l'élimination de la calamine et de la laque