• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Shaft mounted round brushes 60x10x17,5-6x30 mm E 0,3 mm INOX inox

Réf.: 890823
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 890823
EAN / GTIN 9003178908230
Réf. fabricant 890823
Article hors catalogue L50140 2798

Description

Description:

Les brosses à tige ronde PREMIUM pour meuleuse droite sont particulièrement adaptées à l'usinage des endroits difficiles d'accès sur des pièces à usiner en acier inoxydable. Leur composition prédestine l'outil aux tâches les plus diverses sur l'acier inoxydable. Qu'il s'agisse d'éliminer la rouille, de nettoyer les cordons de soudure ou de préparer la surface et d'effectuer une finition mécanique, cette brosse haute performance peut être utilisée de manière universelle. Vous avez le choix entre différents types d'exécution : entre sensible (DW - ondulée) pour le dérouillage, le nettoyage, le lissage, le polissage, le matage et le grainage et grossier (DZ - torsadée) pour la soudure ou l'élimination de la calamine et de la laque. Les versions EA des brosses ondulées DW sont en fil d'acier inoxydable et résistant aux acides.

Caractéristique(s):

  • Form: 52R DW SHAFT MOUNTED CIRCULAR BRUSH
  • Spécification : E 0,3 mm INOX
  • Dimension (D x L x H - GE x I): 60 x 10 x 17,5 - 6 x 30 mm
  • Diamètre: 60 mm
  • Epaisseur: 10 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Fil d'acier inoxydable résistant à l'acide EA

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour le décapage, le nettoyage, le lissage, le polissage, le matage et le grattage
  • Fil torsadé DZ pour la soudure et pour l'élimination de la calamine et de la laque