Description:
Les brosses à tige ronde PREMIUM pour meuleuse droite sont particulièrement adaptées à l'usinage des endroits difficiles d'accès sur des pièces à usiner en acier inoxydable. Leur composition prédestine l'outil aux tâches les plus diverses sur l'acier inoxydable. Qu'il s'agisse d'éliminer la rouille, de nettoyer les cordons de soudure ou de préparer la surface et d'effectuer une finition mécanique, cette brosse haute performance peut être utilisée de manière universelle. Vous avez le choix entre différents types d'exécution : entre sensible (DW - ondulée) pour le dérouillage, le nettoyage, le lissage, le polissage, le matage et le grainage et grossier (DZ - torsadée) pour la soudure ou l'élimination de la calamine et de la laque. Les versions EA des brosses ondulées DW sont en fil d'acier inoxydable et résistant aux acides.
Caractéristique(s):
- Form: 52R DZ SHAFT MOUNTED CIRCULAR BRUSH
- Spécification : E 0,35 mm INOX
- Dimension (D x L x H - GE x I): 70 x 6 x 15 - 6 x 30 mm
- Diamètre: 70 mm
- Epaisseur: 6 mm
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
- Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
- Fil d'acier inoxydable résistant à l'acide EA
Utilisation:
- Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier inoxydable
Recommandation(s):
- Fil ondulé DW pour le décapage, le nettoyage, le lissage, le polissage, le matage et le grattage
- Fil torsadé DZ pour la soudure et pour l'élimination de la calamine et de la laque