Description:
Les brosses boisseau PREMIUM pour meuleuse droite conviennent parfaitement à l'usinage d'endroits difficilement accessibles sur des pièces à usiner en acier inoxydable. Cet outil haute performance offre une durée de vie optimale et vous assiste dans les travaux exigeants tels que l'élimination de la couleur et de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, ainsi que pour la préparation de surface et la finition mécanique de l'acier inoxydable. Le fil en acier inoxydable de haute qualité empêche la rouille de la pièce à usiner. De plus, les travaux d'ébavurage peuvent être réalisés de manière efficace, ce qui permet d'utiliser la brosse à tige en pot de Tyrolit de manière universelle pour une multitude de tâches et de garantir les meilleurs résultats.
Caractéristique(s):
- Form: 52T DW SHAFT MOUNTED CUP BRUSHES
- Spécification : E 0,3 mm INOX
- Dimension (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 25 - 6 x 30 mm
- Diamètre: 70 mm
- Epaisseur: 15 mm
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
- Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
- Fil en acier inoxydable de grande qualité empêchant la formation de rouille sur la pièce à usiner
Utilisation:
- Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier inoxydable
Recommandation(s):
- Fil ondulé DW pour les travaux de nettoyage, comme l'élimination de peinture, de rouille, de calamine et d'encrassements, ou pour l'ébarbage