Description:
Les brosses pinceaux PREMIUM pour meuleuse droite sont le premier choix pour l'usinage d'endroits difficiles d'accès sur des pièces à usiner en acier inoxydable. Les brosses pinceaux conviennent pour l'élimination de la rouille, de la couleur et de la laque ainsi que pour la préparation de surface et la finition mécanique. Ces outils font valoir leurs qualités en particulier pour le nettoyage intérieur des tuyaux. Choisissez entre différents types d'exécution des brosses : sensibles (DW - ondulées) ou grossières (DZ - torsadées). Ce dernier type de fil (DZ) s'écarte en fonction de la Vitesse de rotation et permet ainsi d'usiner parfaitement différents diamètres d'alésage. De plus, cet outil universel brille par sa durée de vie maximale et le fil de haute qualité en acier inoxydable empêche efficacement la rouille.
Caractéristique(s):
- Form: 52P DZ END BRUSHES
- Spécification : E 0,25 mm INOX
- Dimension (D x H - GE x I): 19 x 28 - 6 x 68 mm
- Diamètre: 19 mm
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
- Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
- Le type de fil DZ s'écarte en fonction de la vitesse de rotation et peut donc traiter différents diamètres d'alésage
- Fil en acier inoxydable de grande qualité empêchant la formation de rouille sur la pièce à usiner
Utilisation:
- Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier inoxydable
- Particulièrement adaptées au nettoyage intérieur de tuyaux
Recommandation(s):
- Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les petites impuretés
- Fil torsadé DZ pour les travaux difficiles, les grosses impuretés ou l'élimination de peintures et de laques