Description:
La brosse circulaire PREMIUM pour meuleuse d'angle convient parfaitement à l'usinage de l'acier inoxydable. Les brosses torsadées marquent des points avec une longue durée de vie et peuvent être utilisées aussi bien pour enlever la rouille, la peinture, la laque, la calamine et les restes de béton que pour la préparation de surface et la finition mécanique de l'Acier. Le fil des brosses est en acier inoxydable de haute qualité, ce qui empêche durablement la rouille de la pièce à usiner. En outre, cet outil est parfaitement adapté à l'usinage des cordons de soudure.
Caractéristique(s):
- Form: 1R DZ CIRCULAR BRUSHES
- Spécification : E 0,5 mm
- Dimension (D x B x L x GE): 115 x 11 x 23 x M14 mm
- Diamètre: 115 mm
- Epaisseur: 11 mm
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
- Fil en acier inoxydable de grande qualité empêchant la formation de rouille sur la pièce à usiner
- Outil performant
Utilisation:
- Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier inoxydable
- Particulièrement adaptées à l'usinage de cordons de soudure
Recommandation(s):
- Fil torsadé DZ pour les travaux difficiles, les grosses impuretés ou l'élimination de peintures et de laques