CLE MALE COURTE TORX 8

Réf.: 89.8
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 89.8
    EAN / GTIN 3148511267547
    Réf. fabricant 89.8
    Article hors catalogue L60130 3590

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Selon les spécifications TORX®
    • bruni

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 2,30
    • H [mm]: 18,0
    • H x L [mm]: 18 x 51,5
    • L [mm]: 51,5
    • Torx [n°]: T8
    • [g]: 3