Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil Traction à 12 pans extérieurs, Profil à 6 pans intérieurs, Profil Phillips PH, Profil à fente ∙ 57

Réf.: 888ZN
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 888ZN
    EAN / GTIN 4000896042654
    Réf. fabricant 888ZN
    Article hors catalogue L60140 1182

    Description

    Description:

    • Douilles à 12 pans
    • Douilles mâles revêtues CVD-TIN
    • Coffret en métal (bleu HAZET)
    • Garniture en mousse souple bimatière
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
    • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil Traction à 12 pans extérieurs, Profil à 6 pans intérieurs, Profil Phillips PH, Profil à fente
    • Taille: ∙ 1 x 5,5 – 1,6 x 10 ∙ 3 – 22 ∙ PH2 – PH4
    • Dimensions / longueur : 578 mm x 235 mm x 88 mm
    • Poids net (kg): 8.57 kg
    • Utilisation manuelle
    • Nombre d'outils : 58

    Livraison:

    Douille ∙ 6 pans 880-6 ∙ 880-7 ∙ 880-8
    Douille ∙ 12 pans 880Z-9 ∙ 880Z-10 ∙ 880Z-11 ∙ 880Z-12 ∙ 880Z-13 ∙ 880Z-14 ∙ 880Z-15 ∙ 880Z-16 ∙ 880Z-17 ∙ 880Z-18 ∙ 880Z-19 ∙ 880Z-20 ∙ 880Z-21 ∙ 880Z-22
    Douille ∙ 12 pans 880TZ-9 ∙ 880TZ-10 ∙ 880TZ-11 ∙ 880TZ-12 ∙ 880TZ-13 ∙ 880TZ-14 ∙ 880TZ-15 ∙ 880TZ-16 ∙ 880TZ-17 ∙ 880TZ-18 ∙ 880TZ-19 ∙ 880TZ-20 ∙ 880TZ-21 ∙ 880TZ-22
    Douille mâle 8801-3 ∙ 8801-4 ∙ 8801-5 ∙ 8801-6 ∙ 8801-7 ∙ 8801-8 ∙ 8801-9 ∙ 8801-10 ∙ 8801-12
    Douille mâle 8803-1X5.5 ∙ 8803-1.2X8 ∙ 8803-1.6X10
    Douille mâle 8806-PH2 ∙ 8806-PH3 ∙ 8806-PH4
    Porte-douille à manche 8812U
    Poignée articulée 8814
    Poignée coulissante 8815
    Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
    Cardan universel 8820
    Rallonge 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-8 ∙ 8821-12
    Rallonge ∙ flexible 8830
    Pièce de réduction 8858-2

    Produits adaptés

    Pièces de rechange