• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Maillet ROTBAND-PLUS

Réf.: 8887610
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8887610
EAN / GTIN 4010883888769
Réf. fabricant 8887610
Article hors catalogue L60160 3410

Description

Description:

Manche à simple courbure en frêne (E 620 E) ou en hickory (E 620 H) conforme DIN 5135
Tête et manche ne font qu’un, grâce à un coin conique, une plaquette de sécurité et une vis à bois
Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 120 mm
  • Hauteur totale [mm]: 50 mm
  • Longueur totale [mm]: 305 mm
  • Poids de la tête [g]: 2000 g
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non