Maillet ROTBAND-PLUS

Réf.: 8887100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8887100
    EAN / GTIN 4010883888714
    Réf. fabricant 8887100

    Description

    Description:

    Manche à simple courbure en frêne (E 620 E) ou en hickory (E 620 H) conforme DIN 5135
    Tête et manche ne font qu’un, grâce à un coin conique, une plaquette de sécurité et une vis à bois
    Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 108 mm
    • Hauteur totale [mm]: 46 mm
    • Longueur totale [mm]: 288 mm
    • Poids de la tête [g]: 1500 g
    • Matériau du manche: Frêne
    • 1000 V isolé: non
    • Aimant: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange