• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Maillet ROTBAND-PLUS

Réf.: 8887020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8887020
EAN / GTIN 4010883888707
Réf. fabricant 8887020

Description

Description:

Manche à simple courbure en frêne (E 620 E) ou en hickory (E 620 H) conforme DIN 5135
Tête et manche ne font qu’un, grâce à un coin conique, une plaquette de sécurité et une vis à bois
Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 100 mm
  • Hauteur totale [mm]: 44 mm
  • Longueur totale [mm]: 2.065 mm
  • Poids de la tête [g]: 1250 g
  • Matériau du manche: Frêne
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non