• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gouge avec poignée de protection des mains

Réf.: 8885830
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8885830
EAN / GTIN 4010883888585
Réf. fabricant 8885830
Article hors catalogue L60160 3924

Description

Description:

Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu
Travail facile et sûr grâce à la poignée pare-coups

Caractéristique(s):

  • Tige octogonale [mm]: 18 mm
  • Version: Protection de la main, tête de frappe trempée par induction
  • Largeur totale [mm]: 85 mm
  • Hauteur totale [mm]: 85 mm
  • Longueur totale [mm]: 175 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Surface: galvanisé
  • Ø de la tige: 18 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non