Veste de travail uvex eco blanc 48

Réf.: 8877307
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Couleur weiß
Taille de confection DE 48
Type de produit Vestes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8877307
EAN / GTIN 4031101307718
Réf. fabricant 8877307

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Vêtements de travail
  • Sous-types de produits: non
  • Type de produit: Veste
  • Sous-types de produits: Veste de travail
  • couleur de recherche (filtre): blanc
  • Sexe: Homme
  • ajustement: Coupe droite
  • Pointures: 48

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier