Massette antirebond

Réf.: 8867770
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8867770
    EAN / GTIN 4010883886772
    Réf. fabricant 8867770
    Article hors catalogue L60160 1958

    Description

    Description:

    Tête en polyamide lisse, résistante aux chocs et à l'usure, 75 Shore D, testé à -20° C
    Laquage martelé gris en résine époxy cuite au four

    Caractéristique(s):

    • Version: Têtes en polyamide sans éclats, résistantes à la rupture et à l'usure, 75 Shore D, testées jusqu'à -20° C
    • Longueur totale [mm]: 310 mm
    • Matériau du manche: Plastique
    • Dureté [Shore-D]: 75 Shore-D
    • Ø de la tête 1 [mm]: 35 mm
    • Matériau: Polyamide (PA)
    • Surface: revêtu par poudre
    • Matériau du manche: Fibre de verre
    • 1000 V isolé: non
    • Aimant: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange