Marteau de forgeron

Réf.: 8866880
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8866880
    EAN / GTIN 4010883886680
    Réf. fabricant 8866880
    Article hors catalogue L60160 5130

    Description

    Description:

    Manche en fibre de verre pratiquement incassable avec poignée plastique et sécurité de la tête
    Poignée en fibre de verre avec poignée en plastique et protection de la tête

    Caractéristique(s):

    • Longueur totale [mm]: 800 mm
    • Poids de la tête [g]: 6000 g
    • Matériau du manche: fibre de verre
    • 1000 V isolé: non
    • Aimant: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non